DAISHIN(大進)
どこでも簡単センサーライト
(1件のレビュー)
懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。
消費電力(W)
1
電球の種類
LED
付属品
コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本
電源
単三形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×62×108
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲
水平約130°、約6m
電池寿命
1日約5回点灯で約1年間
設置方式
ネジ取付、マグネット、市販バンド対応
点灯時間
約10秒(AUTO)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22881154
DLB-NH200(W)
ホワイト
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
22881145
DLB-NH200(Y)
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
22881163
DLB-NH200(P)
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください