DAISHIN(大進)
乾電池式ミニセンサーライト振動感知付
震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。
消費電力(W)
0.3
電球の種類
LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×27×84
使用電池
単4形乾電池×3本
センサー感知方式
人感センサー
設置方式
ネジ取付、市販バンド対応
点灯時間
約10秒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22881328
DLB-M100S
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください