パーフェクト墨つぼ ボム10m

パーフェクト墨つぼ ボム10m - タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ ボム10m - タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ ボム10m - タジマツール(TJMデザイン)

定番サイズのボムタイプ墨つぼ

用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)10最大容量(mL)20付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8350外形寸法(mm)縦225×横84×奥44本体質量(g)183糸の太さ(mm)0.6内容量1台
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22881337PS-SUM10BM
6,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする