タジマツール(TJMデザイン)
パーフェクト墨つぼ BOM10m Z
定番サイズのボムタイプ墨つぼ
用途
墨汁による墨付け作業
糸の長さ(m)
15
自動巻取糸長さ(m)
10
最大容量(mL)
20
付属品
糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備
トラスコ品番
828-8351
外形寸法(mm)
縦225×横84×奥44
本体質量(g)
184
糸の太さ(mm)
0.6
内容量
1台
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22881373
PS-SUM10BMZ
¥
7,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください