FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70955R

FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70955R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70955R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70955R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70955R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70955R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70955R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70955R - サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70955R - サンエス

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。

種別清涼規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル85 綿15インナーネット袖・胴性別男女共用袖丈半袖内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22883358FX70955RホワイトS
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
22883367FX70955RホワイトM
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
22883376FX70955RホワイトL
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
22883385FX70955RホワイトLL
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
22883394FX70955RホワイトXL
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
22883412FX70955Rホワイト5L
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
22883446FX70955RサックスM
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
22883455FX70955RサックスL
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
22883464FX70955RサックスLL
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
22883473FX70955RサックスXL
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
22883482FX70955Rサックス4L
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
22883498FX70955Rサックス5L
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
22883403FX70955Rホワイト4L
オープン
取扱い終了
22883428FX70955Rホワイト6L
オープン
取扱い終了
22883437FX70955RサックスS
オープン
取扱い終了
22883507FX70955Rサックス6L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする