テレビ壁掛けユニット

テレビ壁掛けユニット - ベルクテレビ壁掛けユニット - ベルクテレビ壁掛けユニット - ベルク

テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。目安テレビサイズ:32V型~42V型。テレビ側取付穴ピッチ(mm):200×200・200×300・300×200・300×300(VESA規格)。テレビに合わせて調整できる掛け金具付

静止荷重(kg)16(ピン)/20(ネジ)付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチールシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)500×370アズワン品番64-5264-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22886562M-5053
8,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする