壁掛ホーローホワイトボード LB2

壁掛ホーローホワイトボード LB2 - プラス[家具]壁掛ホーローホワイトボード LB2 - プラス[家具]壁掛ホーローホワイトボード LB2 - プラス[家具]壁掛ホーローホワイトボード LB2 - プラス[家具]壁掛ホーローホワイトボード LB2 - プラス[家具]壁掛ホーローホワイトボード LB2 - プラス[家具]壁掛ホーローホワイトボード LB2 - プラス[家具]壁掛ホーローホワイトボード LB2 - プラス[家具]

耐久性に優れたニッケルホーロー板面を使用した壁掛ホワイトボード「LB2シリーズ」。
壁掛け金具が内向きについているため、すっきりとしたシルエットでさまざまなオフィス空間にフィットします。
付属の粉受けは取り外すことができます。

材質(表面)ホーロー材質板面:ホーロー鋼板、フレーム:アルミ押出し材、芯材:段ボール、裏面:カラー鋼板奥行(mm)65グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※吊金具は固定式です。取外しや設置方向の変更はできません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22887025LB2-130SHWK行動予定6001.9450壁掛け・罫線あり
14,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22886998LB2-360SHWT予定表(月)180010900壁掛け・罫線あり
66,400
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22887007LB2-340SHWT予定表(月)12007.2900壁掛け・罫線あり
45,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22887016LB2-230SHWT予定表(月)9003.5600壁掛け・罫線あり
23,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22886955LB2-360SHW無地180010900壁掛け・無地
52,100
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22886964LB2-340SHW無地12007.2900壁掛け・無地
38,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22886973LB2-230SHW無地9003.5600壁掛け・無地
20,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22886982LB2-130SHW無地6001.9450壁掛け・無地
11,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする