曜日別特売

ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 タフライン メタルレッド

ハンディ墨つぼ  Pro  Plus  自動巻  タフライン  メタルレッド - シンワ測定ハンディ墨つぼ  Pro  Plus  自動巻  タフライン  メタルレッド - シンワ測定

擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。

用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。糸の長さ(m)Φ0.7mm×15m(自動巻取り10m)本体寸法(mm)200×81×40(カルコ収納時)トラスコ品番835-6559材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン質量(g)194タンク容量(mL)(墨)約15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※カルコの針は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2288396373287
5,520
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 タフライン メタルレッド
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする