シロアリハンター エアゾール

シロアリハンター エアゾール - イカリ消毒
(2件のレビュー)

食べさして巣ごと駆除するシロアリ駆除剤。
有効成分は昆虫にだけ作用するので人畜に安全。
予防用に沢山使える15個入。
有効期限は約2年。

適合害虫シロアリ質量(g)740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×102×212主成分ビストリフルロン・松材有効期間約2年内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22888863
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22888863
2024-05-23
用途: シロアリが食べた木に直接噴射

直接食べられた木に噴射しても良いがイカリ消毒の姉妹品を設置しているので、1年に1度位噴射しておくと、最後まで食べ尽くされてシロアリに効くと思う。買ってみて初めて使い方がわかった。箱型の本品と今回購入のスプレーは両方揃えることをお勧めする。

対象商品 : 22888863
2022-01-30
用途: 高額感 !

期待して入手から使ってみたらシューと勢い強く巻き散り木材は微かに濡れたかな!? 直ぐ無くなりコスパが高額感!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする