曜日別特売

タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白

タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白 - 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白 - 千代田通商
(1件のレビュー)

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。
軽量化・低コストを実現しました。
ホワイトボディーです。

流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.7材質(本体)樹脂制御方向メーターアウト/メーターイン色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05723785F4R-00SCW4
950799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り2点です
05724433F6R-00SCW6
1,100899
899
989(税込)
当日出荷
05724713F8R-00SCW8
1,200999
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05724433
2014-09-30
用途: 水槽のCO2添加の流量調整

少量の流量だと調整が全く出来ず使い物にならないし、全閉の状態でもエアーが出てしまう。
PISCOのJSU6を別で使っているがこちらは全閉だとエアーが漏れない。
白色が良かったので買ったのだが結局ちゃんと使用が出来るPISCOの方を買えば良かったと激しく後悔しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする