HAS-LED/SC3-LED適合調光器

HAS-LED/SC3-LED適合調光器 - DNライティング
(1件のレビュー)
入力電圧(V)AC100タイプ屋内用周波数(Hz)50/60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
連結数
定格容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22906853調光器 PDC1000S1個用スイッチボックス(カバー付)12灯まで10
13,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
22906862調光器 PDC1500中型四角アウトレットボックス深型25灯まで15
17,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22906862調光器 PDC150041778924調光器 PDC1500T調光器 PDC1500 PWM信号制御調光器 DNライティング 41778924PWM信号制御調光器DNライティング1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-26
用途: 電気工事です
建設業・工事業

在庫あり、助かりました
色々なところ探し、モノタロウさんに
ありました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする