DNライティング
コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED
入力電圧(V)
AC100
タイプ
屋内仕様
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
調光方式
PWM
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
質量(kg)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04829435
SC3-LED 850L28-A1-APD【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
850
0.41
2800
電球色
¥
18,000
¥
14,980
¥
7,098
アウトレット
¥
7,808
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
22906878
SC3-LED 500L28-A1-APD
-
500
0.27
2800
電球色
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
22906887
SC3-LED 850L28-A1-APD
-
850
0.41
2800
電球色
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
22906896
SC3-LED 994L28-A1-APD
-
994
0.48
2800
電球色
¥
20,000
取扱い終了
22906905
SC3-LED 1150L28-A1-APD
-
1150
0.56
2800
電球色
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
22906914
SC3-LED 1241L28-A1-APD
-
1241
0.59
2800
電球色
¥
24,000
取扱い終了
22906923
SC3-LED 1488L28-A1-APD
-
1488
0.69
2800
電球色
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
22906932
SC3-LED 500L30-A1-APD
-
500
0.27
3000
電球色
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
22906948
SC3-LED 850L30-A1-APD
-
850
0.41
3000
電球色
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
22906957
SC3-LED 994L30-A1-APD
-
994
0.48
3000
電球色
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
22906966
SC3-LED 1150L30-A1-APD
-
1150
0.56
3000
電球色
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
22906975
SC3-LED 1241L30-A1-APD
-
1241
0.59
3000
電球色
¥
24,000
取扱い終了
22906984
SC3-LED 1488L30-A1-APD
-
1488
0.69
3000
電球色
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
22906993
SC3-LED 500WW-A1-APD
-
500
0.27
3500
温白色
¥
14,500
取扱い終了
22907002
SC3-LED 850WW-A1-APD
-
850
0.41
3500
温白色
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
22907018
SC3-LED 994WW-A1-APD
-
994
0.48
3500
温白色
¥
20,000
取扱い終了
22907027
SC3-LED 1150WW-A1-APD
-
1150
0.56
3500
温白色
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
22907036
SC3-LED 1241WW-A1-APD
-
1241
0.59
3500
温白色
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
22907045
SC3-LED 1488WW-A1-APD
-
1488
0.69
3500
温白色
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
22907054
SC3-LED 500W-A1-APD
-
500
0.27
4200
白色
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
22907063
SC3-LED 850W-A1-APD
-
850
0.41
4200
白色
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
22907072
SC3-LED 994W-A1-APD
-
994
0.48
4200
白色
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
22907088
SC3-LED 1150W-A1-APD
-
1150
0.56
4200
白色
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
22907097
SC3-LED 1241W-A1-APD
-
1241
0.59
4200
白色
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
22907106
SC3-LED 1488W-A1-APD
-
1488
0.69
4200
白色
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
52617889
SC3-LED 994W-F1-APD
-
994
0.48
4200
白色
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください