曜日別特売

ジャガイモシリカ

ジャガイモシリカ - サングリーンオリエント
(3件のレビュー)

厳選した鹿児島産ゼオライトを100%利用した根圏環境活力天然鉱物資材。
イモ類(じゃがいも、里芋、さつまいも、ショウガ、ウコンなど)、豆類、球根や全種子類の発芽活着を、同時に的確な周辺土壌改良と、活力化への速効性をもとめたものです。

使用方法
イモ切り直後、切り口によく付着させてください。
定植後、さらに指先で2~3g入念にふりかけて土を入れてください。
秋ジャガイモなど切らずに丸植時も、上記方法で良くふりかけてから土入れしてください。
適合作物じゃがいも使用量500gで種イモ約100~150個分登録保証※肥料登録なし内容量1袋(480g)
注意
※農薬類との同時混用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22909626-
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22909626
2023-04-18
用途: 家庭菜園
電気・ガス・熱供給・水道業

春じゃがを植えるときに使用しました。種芋切断して切り口にこの製品をまぶしてからその日の内に植え付けましたが、ほぼすべての種芋から発芽しました。今後もリピートしようと思います。

対象商品 : 22909626
2023-03-21
用途: 農作業
農・林・水産業

毎回リピートしています。前は同じようなものを使用していたが.この製品がいちばんいい感じかな

対象商品 : 22909626
2019-08-28
用途: じゃが芋の切り口の腐れ予防
不動産業

秋じゃがはなるべく切らないほうがいいといわれてます。しかしこの間種を買ったら小さいのあり、切らなくては使えないほど大きいのありで仕方なく切ってシリカをまぶしました。とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする