フラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ

フラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ - サンケイフラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ - サンケイフラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ - サンケイフラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ - サンケイフラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ - サンケイフラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ - サンケイフラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ - サンケイフラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ - サンケイ
(2件のレビュー)

座幅360ミリ、スリムサイズの折りたたみチェア。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
フラット収納(垂直スタッキング)対応モデル。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×455×437パイプ径(Φmm)19.1機構折りたたみシリンダー機構座幅×座奥×座高(mm)360×360×420グリーン購入法適合スタッキング可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22910152CF104-MX DBR1脚ダークブラウン455×437×740丸パイプ/粉体塗装、座・背/ハードボード・ウレタンフォーム3.8
8,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22910168CF104-MX BL1脚ブルー455×437×740丸パイプ/粉体塗装、座・背/ハードボード・ウレタンフォーム3.8
8,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22910177CF104-MX GR1脚グリーン455×437×740丸パイプ/粉体塗装、座・背/ハードボード・ウレタンフォーム3.8
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22910186CF104-MX DBR1箱(6脚)ダークブラウン455×437×740丸パイプ/粉体塗装、座・背/ハードボード・ウレタンフォーム3.8(1脚)
52,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22910195CF104-MX BL1箱(6脚)ブルー455×437×740丸パイプ/粉体塗装、座・背/ハードボード・ウレタンフォーム3.8(1脚)
52,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22910204CF104-MX GR1箱(6脚)グリーン455×437×740丸パイプ/粉体塗装、座・背/ハードボード・ウレタンフォーム3.8(1脚)
52,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45837558CF104-CX1脚-455×437×740丸パイプ/メッキ、座・背/ハードボード・ウレタンフォーム3.8
11,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45837567CF104-CX1脚-455×437×740丸パイプ/メッキ、座・背/ハードボード・ウレタンフォーム3.8
11,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45837576CF104-CX1脚-455×437×740丸パイプ/メッキ、座・背/ハードボード・ウレタンフォーム3.8
11,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45837585CF104-CX1箱(6脚)-455×437×740丸パイプ/メッキ、座・背/ハードボード・ウレタンフォーム3.8
69,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45837594CF104-CX1箱(6脚)-455×437×740丸パイプ/メッキ、座・背/ハードボード・ウレタンフォーム3.8
69,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45837603CF104-CX1箱(6脚)-455×437×740丸パイプ/メッキ、座・背/ハードボード・ウレタンフォーム3.8
69,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22910204
2026-02-09
用途: 集会に参列者された方の席として

今までの椅子より、少し座る面が角度があり座りやすい
また、構造的に、長年使用しても座る面が下を向く事があまりなさそう

対象商品 : 22910152
2018-10-10
用途: マンションの理事会等の会議で使用。
株式会社新日本コミュニティーサービス業

適当な重さで、パイプも丈夫そうです。足に緩衝材が付いているものもありますが、無いものを選びました。緩衝材が一つなくなると傾きがたつくので、フラットで良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする