曜日別特売

ミーティングチェア CM299シリーズ

ミーティングチェア CM299シリーズ - サンケイミーティングチェア CM299シリーズ - サンケイミーティングチェア CM299シリーズ - サンケイミーティングチェア CM299シリーズ - サンケイミーティングチェア CM299シリーズ - サンケイミーティングチェア CM299シリーズ - サンケイミーティングチェア CM299シリーズ - サンケイ

空間に動きが生まれる、可動性抜群のミーティングチェア。
座を折りたたみ(持ち上げ)やすいよう、座カバー裏に凹形状の持ち手を設けた親切設計。
水平スタッキングした時に、イス同士の接触音を抑えます。
座をたたんで簡単にコンパクトに収納ができます。
カバン等の手荷物を引っ掛けられるように背の両サイドに凸部を設けました。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

材質丸パイプ/粉体塗装、背/ポリプロピレン樹脂成型品、座/ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム幅(mm)425質量(kg)6.2高さ(mm)520奥行(mm)520キャスターありパイプ径(Φmm)22.2キャスター径(Φmm)50グリーン購入法適合スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22910274CM299-MXC BLGY1脚ブルーグレー425×520×520430385×4256.2
26,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22910283CM299-MXC OR1脚オレンジ425×520×520430385×4256.2
26,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22910292CM299-MXC BLGY1箱(2脚)ブルーグレー425×520×520430385×4256.2
52,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22910308CM299-MXC OR1箱(2脚)オレンジ425×520×520430385×4256.2
52,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする