曜日別特売
(1件のレビュー)

基本性能も備え、うれしいコストパフォーマンス。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

材質ハイテンションパイプ/粉体塗装、背・座/ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム幅(mm)420高さ(mm)750種類スタッキングチェア奥行(mm)530キャスターなし肘掛なしパイプ径(Φmm)12.7座面高さ(mm)430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキングメモ台なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22910378CM371-MY BL1脚ブルー420×530×7503.8
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22910387CM371-MY GY1脚グレー420×530×7503.8
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22910396CM371-MY BL1箱(5脚)ブルー420×530×750-
58,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22910405CM371-MY GY1箱(5脚)グレー420×530×750-
58,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22910387
2022-07-12
用途: ヨガ体操用にプレゼント
山下板金工作所建設業・工事業

足元の一体型の商品が中々無いし結構値段もはります。
数ある商品から選びましたところです。
イスを使った体操なので、強度がいりますので、足元のフレームが4方向全てあれば
少々高くても購入したのですがそんな商品は見当たりませんませんでした。
そんな体操用イス開発してくれたらいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする