因幡電工
コーナー立面45°
材質
PVC
種類
ウォールコーナー
寸法D(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22912058
LDCF-70-B
ブラウン
74.5
62
52
¥
630
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22912067
LDCF-70-G
グレー
74.5
62
52
¥
630
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22912076
LDCF-70-I
アイボリー
74.5
62
52
¥
630
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22912085
LDCF-70-K
ブラック
74.5
62
52
¥
630
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22912094
LDCF-70-W
ホワイト
74.5
62
52
¥
630
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22912103
LDCF-90-B
ブラウン
94
73
56
¥
1,200
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22912112
LDCF-90-G
グレー
94
73
56
¥
1,200
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22912128
LDCF-90-I
アイボリー
94
73
56
¥
1,200
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22912137
LDCF-90-K
ブラック
94
73
56
¥
1,200
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22912146
LDCF-90-W
ホワイト
94
73
56
¥
1,200
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る