曜日別特売

分岐ジョイント

分岐ジョイント - 因幡電工分岐ジョイント - 因幡電工分岐ジョイント - 因幡電工分岐ジョイント - 因幡電工分岐ジョイント - 因幡電工
タイプ壁面取り出し用種類継手寸法A(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)140内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22912295LDJA-90-Bブラウン
1,160
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
22912304LDJA-90-Gグレー
1,160
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
22912313LDJA-90-Iアイボリー
1,160
669
736(税込)
当日出荷
22912322LDJA-90-Kブラック
1,160
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
22912338LDJA-90-Wホワイト
1,160
669
736(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする