因幡電工
端末カバー
(1件のレビュー)
タイプ
機器接続部用
種類
端末カバー
寸法A(mm)
94
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
57
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
74
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22912347
LDEN-90-B
ブラウン
¥
800
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
22912356
LDEN-90-G
グレー
¥
800
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22912365
LDEN-90-I
アイボリー
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
22912374
LDEN-90-K
ブラック
¥
800
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
22912383
LDEN-90-W
ホワイト
¥
800
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る