因幡電工
立面アウトミニコーナー
梁の高さが低い場合に適しています。
種類
ウォールコーナー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22912584
MCOM-75-W
80
75.5
106
84.5
¥
1,030
¥
739
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
22912593
MCOM-85
90
80.5
111
95
¥
1,410
¥
999
¥
729
アウトレット
¥
802
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る