曜日別特売

パイプホルダー

パイプホルダー - 因幡電工パイプホルダー - 因幡電工パイプホルダー - 因幡電工パイプホルダー - 因幡電工パイプホルダー - 因幡電工パイプホルダー - 因幡電工パイプホルダー - 因幡電工
(16件のレビュー)
材質POM種類支持金具内容量1パック(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22913162JH-1323.515131728
650
439
483(税込)
当日出荷
22913178JH-1627.517162134
750
499
549(税込)
当日出荷
22913187JH-203119202534
750
499
549(税込)
当日出荷
22913196JH-25S3622253141
900
569
626(税込)
当日出荷
22913205JH-10J2215121234
650
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22913187
2025-08-22
用途: 農業灌水設備
農・林・水産業

vp管の固定に使用します。
センター一ヶ所留なので、スペースのないところにも固定できます。
コスパの良い商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 22913187
2024-05-09
用途: 車内で
教育・研究機関

キャンプ用のテントポールを天井ラックに据えるために使用。適度に柔軟性があり運転中も軋みません。

対象商品 : 22913205
2023-12-09
用途: 車内外付け機器のケーブルを纏める
金融・保険業

カーナビ、ドラレコなど、外付けなので、電源ケーブルをコルゲートチューブで纏めて、
そのコルゲートチューブを固定するために使います。太さが合わなければ、ドライヤーで熱して、径を合わせるようにしてます。貼り付けは、両面テープにて。

2が参考にしています
対象商品 : 22913187
2024-03-05
用途: 自分用

釣り具の整理で購入、自家用車のロッドホルダーとして使用しました。

対象商品 : 22913162
2023-08-23
用途: クーラードレン

クーラードレンを固定するのに購入
思っていた商品でとても満足。

2022-05-02
用途: ハイエースのリアテーブル用
その他業種

自家用車のリアテーブルのスタンドを収納するために購入しました。ばっちりスタンドを掴んでくれるので、これでよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 22913162
2021-03-27
用途: 蛍光灯の固定に使いました。
製造業

両面テープで接着し、現在問題なく使用できています。
いつか外れるかも知れませんが、現在は満足

2が参考にしています
対象商品 : 22913196
2021-03-22
用途: ハイエースバンセカンドテーブル固定用に

32φですが、外れやすいです。
イレクターパイプの32φ用が良いです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする