パイプホルダー(裸管用)

パイプホルダー(裸管用) - 因幡電工
材質POM種類支持金具寸法B(mm)16寸法C(mm)26内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
適合管
適合ダクト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22913214JRH-13J778-256047VP管(裸):13、PE管・PB管(裸):13AJD-13N
750
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22913223JRH-16J778-258657VP管(裸):16、PE管・PB管(裸):16AJD-20N
750
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする