因幡電工
パイプホルダー(保温材付樹脂管用)
材質
POM
種類
支持金具
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
26
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
適合管
適合ダクト
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22913232
JRH-13H
778-2551
48
PE管・PB管:13A
JD-13N
¥
750
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
22913248
JRH-16H
778-2578
57
PE管・PB管:16A
JD-20N
¥
750
¥
479
¥
389
アウトレット
¥
428
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください