曜日別特売

立面スライドコーナー

立面スライドコーナー - 因幡電工

スライド構造で、従来の「立面インコーナー90°」「立面アウトコーナー90°」では対応できなかった段差に対応できます。

材質ABS種類エルボ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22913546JCS-1343633038.573~120
1,010
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
22913555JCS-2049813744.598~145
1,210
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする