因幡電工
平面チーズカバー
種類
チーズ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
79
82.5
98
109
111
114.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22913668
JHT-13F
123
82.5
38.5
38.5
42
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
22913677
JHT-20F
148
98
44.5
44.5
48
¥
760
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
22913686
JHT-25
156
114.5
66
66
73
¥
1,010
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22913695
JHT-20-13F
122
79
44.5
38.5
48
¥
760
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
22913704
JHT-25-20
156
111
66
49.5
73
¥
1,010
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22913713
JHT-25S
162
109
52
52
56
¥
970
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る