因幡電工
JHTS用スペーサー
種類
チーズ
寸法H(mm)
5
寸法C(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22913722
JHTS-13
42.5
53.5
53.5
42.5
¥
320
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22913738
JHTS-20
49
66
66
49
¥
340
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22913747
JHTS-20-13
42.5
53
47
49
¥
340
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください