因幡電工
壁貫通チーズカバー
種類
チーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22913756
JWT-13
123
38.5
70
42
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22913765
JWT-20
148
44.5
80
48
¥
700
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22913774
JWT-25
156
66
100
73
¥
940
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22913783
JWT-25S
162
52
85
56
¥
880
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る