因幡電工
クロスジョイント
用途
配管乗り越え部をカバーするJD-13, 20,13N,20N用ジョイントです。
種類
継手
寸法H(mm)
68
寸法A(mm)
210
寸法D(mm)
68
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
98
内容量
1個
注意
※塩ビ管で施工する際は、専用の継手(JXB)と合わせてご使用ください。
※樹脂管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)で施工する場合は、パイプホルダー(JRH-J)を使用して、樹脂管を固定してください。また、保温材や保護管などで樹脂管交差部分の管の損傷防止処理を施してください。
※屋外使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22913817
JX-1320
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る