因幡電工
クロスオーバー継手
用途
配管乗り越え部に使用します。
種類
継手
内容量
1個
注意
※給湯用途には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法E(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22913835
JXB-13
200
26
43
18
18
¥
2,060
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22913844
JXB-20
260
35
58
26
26
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る