因幡電工
異形ジョイント
種類
継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22913914
JDR-20-13
40
44.5
108
37.5
48
¥
470
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
22913923
JDR-25-20
48
66
128
49.5
73
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22913932
JDR-25S-20
48
52
124
49.5
56
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る