因幡電工
シーリングキャップ
(1件のレビュー)
種類
壁・天井貫通
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22913966
JP-13
83
22.5
42
38.5
59
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
22913975
JP-20
89
22.5
48
44.5
65
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
22913984
JP-25
112
22
73
66
86
¥
520
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22913993
JP-25S
96
22.5
56
52
72
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください