給水栓用エルボカバー

給水栓用エルボカバー - 因幡電工給水栓用エルボカバー - 因幡電工
(2件のレビュー)

VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。

材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ内容量1個
注意
※VP管用エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22914027JEC-13119497142(水栓)13
590
399
439(税込)
当日出荷
22914036JEC-20N119567148(水栓)13
610
419
461(税込)
当日出荷
22914045JEC-20-20N119597148(水栓)20
610
419
461(税込)
当日出荷
22914054JEC-25117749073(水栓)25
760
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
22914063JEC-25S117679056(水栓)25
730
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22914027
2020-09-21
用途: 蛇口の取り付け時、
サービス業

三栄工業の商品と同じ給水栓エルボカバーですが、とても安くこちらの商品価格が妥当うでしょう。
蛇口はしっかりと取り付きました。

1が参考にしています
対象商品 : 22914027
2019-12-12
用途: 改修

HI給水栓用エルボが未来工業ものよりもしっかり固定される

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする