給湯用エルボカバー

給湯用エルボカバー - 因幡電工

HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。

用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71内容量1個
注意
※JEH-20をクボタ製給水栓エルボに使用する場合は、継手ホルダーのツメをニッパーなどで切り取ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22914097JEH-134942(水栓)13
670
399
439(税込)
当日出荷
22914106JEH-205648(水栓)13
680
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
22914115JEH-20-205948(水栓)20
680
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする