因幡電工
給水栓用チーズカバー
VP管用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質
PVC(本体)、POM(付属品)
種類
チーズ
寸法L(mm)
136
寸法D(mm)
71
適合サイズ
(水栓)13
内容量
1個
注意
※VP管用チーズ継手以外は座付き水栓チーズ継手をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22914133
JTC-13
51
42
¥
690
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
22914142
JTC-20
58
48
¥
890
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る