因幡電工
給湯用チーズカバー
HT管用チーズ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途
耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー
種類
チーズ
寸法L(mm)
136
寸法H(mm)
51
寸法D(mm)
71
寸法W(mm)
42
適合サイズ
(水栓)13
内容量
1個
注意
※HT管用チーズ継手以外は座付きチーズ継手をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22914158
JTH-13
¥
750
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る