曜日別特売

給水栓用ソケットカバー

給水栓用ソケットカバー - 因幡電工
種類端末カバー内容量1個
注意
※パイプホルダーJHが付属していますが、JHはVP管用です。樹脂管には使用できません。
※給湯でのPB・PE管使用時の直線配管距離はJSC-13F(1.5m以下)、JSC-20F及びJSC-20-20F(2.0m以下)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22914176JSC-13FJH-13×18553.5424038.536
390
209
230(税込)
当日出荷
22914185JSC-20FJH-20×110259.5484644.536
450
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22914194JSC-20-20FJH-20×110259.5484644.544
450
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする