曜日別特売

混合栓用ボックスカバー

混合栓用ボックスカバー - 因幡電工

給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。
カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。
不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)

用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。材質ABS(本体)、POM(付属品)種類端末カバー寸法L(mm)340寸法H(mm)51寸法W(mm)140寸法P(mm)200内容量1個
注意
※屋外使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22914228JMB-13
3,510
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする