因幡電工
水栓ボックス用アダプター
重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
用途
水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。
材質
ABS
種類
壁・天井貫通
寸法H(mm)
2
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22914246
JET-AN
JEC-13/20N、JTC-13/20、JEH-13/20、JTH-13、JMB-13
48
42
¥
1,450
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22914255
JET-B
JEH-20-20/JEC-20-20N
54
44.5
¥
1,450
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22914264
JET-C
JEC-25S、JEC-25
61
40
¥
1,450
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る