(16件のレビュー)

ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。
軽くて割れにくいミラーです。
裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。
壁や塀など、どこにでも晴れます。
カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。

材質
本体:PETフィルム・アクリル
両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
トラスコ品番788-5598質量(g)140寸法(外径×厚さ)(mm)256×1.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22850345CP-65
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22850345
2021-10-17
用途: 防犯用
製造業

屋外のL字通路の死角の監視用にプラポールセット(ピラー+ゴムベース)・プラポール サインキャップとの組み合わせで購入しました。防犯カメラにはっきりと映り、魚眼補正をすればより鮮明になります。

対象商品 : 22850345
2021-08-10
用途: 再購入
製造業

モノタロウブランドを買いましたがすぐに、両面テープが弱いのか落ちました。
正規品を再注文。。届くのが楽しみです。

対象商品 : 22850345
2021-02-18
用途: 外門に雨ざらしでも取れない
サービス業

いい買い物でした。
またリピします。
ありがとうございました。

対象商品 : 22850345
2020-11-19
用途: 車の入出庫

小型ではあるが、車の出庫の際、道路沿いの確認か容易になった。

対象商品 : 22850345
2020-01-12
用途: 車庫出入口の視界確保、安全のため
不動産業

大きさ、軽さ、鏡面のカーブ角度は良いと思います。
ただ、裏面の両面テープが細く粘着力が不安です。

対象商品 : 22850345
2019-06-27
用途: 自宅の駐車スペースの視認
製造業

カーポート前の外壁に設置して駐車時の空スペースの視認に利用。
プラスチック板(プラダン)を適当な角度面で壁に両面テープで取り付け、視界確保しました。軽いけど映りもよくて重宝してます。もう少し径が大きいとなおいいと思います。

対象商品 : 22850345
2019-08-04
用途: 事務所内の死角での衝突防止
建設業・工事業

事務所内の死角で対向者同士が衝突しそうになる事が頻発したので、
天井にミラーを取付けて、衝突防止を図った。
ただ、ミラーの角度合せが難しい事と、ミラーが小さめで周りの景色と
通行者が同化(人を上から映す為、動きが小さくしか映らない)してしまい、急いでいる時など瞬間的に対向者を見分ける
ことが難しい。(もう少し大きめのミラーなら良いのかも知れない。)

対象商品 : 22850345
2019-06-04
用途: 駐車場の出入り口の壁に貼りました。
池町運輸倉庫株式会社横浜営業所運輸・通信業

コスパも良い、壁などに簡単に張り付けでき良いと思いました、2個目を注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする