デジタル日めくり電波時計 KW9256

デジタル日めくり電波時計 KW9256 - アデッソ
(4件のレビュー)

大きい日付表示7cmで壁にかけてもよく見える日めくり電波時計

表示方式デジタル機能電波時計40/60KHz自動受信、アラーム・スヌーズ機能、日付表示、六曜表示、温度表示、湿度表示、置掛兼用、記念日設定質量(g)360寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×154×30
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22911157KW92561個ABS
3,500
取扱い終了
41961649KW92561台ABS樹脂
3,500
取扱い終了
31274077KW92561個ABS
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22911157
2020-04-26
用途: 母の日のプレゼント
その他業種

年齢をとり、日付感覚がなくなってきた母親へのプレゼントとして購入しました。
大きな数字で、とても見やすいと母も喜んでいました。

対象商品 : 22911157
2019-11-07
用途: 母の備忘の為

本体はイメージしていたものより少し大き目でしたが、一番欲しかった日にちも大きく表示されます。少し残念なのは月の表示が小さかった。

MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 22911157
2019-04-09
用途: リビングに壁掛けて使用しています。
k-parts卸売・小売業

とても見やすく大変気に入っています。日めくりも自動ですし、時計も見やすく、部屋の湿度表示もあり、価格もこのくらいなら満足、他の部屋にも設置していきたいです。プレゼントや記念品とかにもおススメです。

対象商品 : 22911157
2017-12-12
用途: いろいろ

数字がはっきりとよくわかっていいと思います。また、購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする