振動式目覚まし電波時計 MY-96

振動式目覚まし電波時計 MY-96 - アデッソ振動式目覚まし電波時計 MY-96 - アデッソ振動式目覚まし電波時計 MY-96 - アデッソ振動式目覚まし電波時計 MY-96 - アデッソ振動式目覚まし電波時計 MY-96 - アデッソ振動式目覚まし電波時計 MY-96 - アデッソ
(1件のレビュー)

普通のめざましでは起きれない方にぴったりの強力振動プラス大音量目覚まし。
シェイカーを枕の下に入れて振動で起こします。コードが2mあるので置く場所を選びません。

表示方式デジタル質量(g)400寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×160×42
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41961703MY-961台電波時計40/60KHz自動受信、振動または大音量(3段階、最大100db)ダブルアラーム、スヌーズ
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
22911175MY-961個電波時計40/60KHz自動受信 振動または大音量(3段階、最大100db)ダブルアラーム スヌーズ
7,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22911175MY-9641961703MY-96MY-96 振動式目覚まし電波時計 MY-96 アデッソ 41961703振動式目覚まし電波時計 MY-96アデッソ1台
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22911175
2019-03-05
用途: 朝の起床
製造業

とても使いやすい。止めてもスムーズができるといい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする