曜日別特売

合わせ焼き網 S

合わせ焼き網 S - CAPTAIN STAG合わせ焼き網 S - CAPTAIN STAG合わせ焼き網 S - CAPTAIN STAG合わせ焼き網 S - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

型崩れしにくく、両面きれいに焼ける合わせアミ!
七輪でも使用可能。
柄が長く屋内・屋外どちらでもOK。

材質鉄(クロムめっき)質量(g)約250寸法(幅W×高さH)(mm)約140×25寸法(全長)(mm)約400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22930705UG-2008
1,000
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22930705
2019-07-25
用途: 干し芋焼き用

クシャッとしたアルミホイルを敷いて、その間に干し芋を置き、ストーブで焼く用に買いました。使いやすいですが、閉じる為のOリングが開けたときに移動して、危うく触りそうに(熱されて、熱い状態で)なったので、ちょっと気を付けながら使っています。

対象商品 : 22930705
2019-02-15
用途: 海産物を焼くとき
医療・福祉・介護関連業

魚を焼くとき七輪にのせている。材質は良いが重いのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする