CAPTAIN STAG
チェアキャリー
キャリーがチェアにもなり、運ぶ・座るの1台2役をこなします。
座面高さ45cmで大人が座ってちょうど良いサイズ!
ウレタン製の取っ手だから手に負担がかかりにくい!
材質
本体:鉄(粉体塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、張材:ポリエステル、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
質量(kg)
約3.96
耐荷重(kg)
チェア:約80、キャリー:約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
チェア組立時:約430×500×740、キャリー組立時:約430×500×860
ロープ長さ(m)
約1.2
収納時寸法(mm)
約860×430×厚さ160
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22930775
UL-1005
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください