LEDペンダントライト 4.5畳用

LEDペンダントライト 4.5畳用 - YAMAZEN(山善)LEDペンダントライト 4.5畳用 - YAMAZEN(山善)LEDペンダントライト 4.5畳用 - YAMAZEN(山善)LEDペンダントライト 4.5畳用 - YAMAZEN(山善)LEDペンダントライト 4.5畳用 - YAMAZEN(山善)LEDペンダントライト 4.5畳用 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。

用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。消費電力(W)29材質(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC幅(mm)400高さ(mm)126奥行(mm)400電圧(V)AC100本体質量(g)730定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2400コード長さ(mm)350機能点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)82.8灯数1電球の種類LED調光の可否適用畳数4.5畳スイッチ種類ひもスイッチ内容量1台
取扱説明書:(0.61MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22925403LP-A45D(W)ホワイトホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
22925412LP-A45D(P)ピンクピンク
オープン
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
22925428LP-A45D(G)グリーングリーン
オープン
8,698
9,568(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22925412
2021-02-06
用途: 台所の照明
建設業・工事業

以前使用していたランプがボール型の照明で
100ワットだったが今度のほうが明るい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする