LEDジューデンロングライト

LEDジューデンロングライト - ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライト - ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライト - ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライト - ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライト - ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライト - ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライト - ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライト - ハタヤリミテッド

長時間作業も安心の10時間連続点灯
充電式なので作業の行動範囲が拡大。
安心の屋外用防じん・防雨型
グローブパイプは耐薬品性なので溶剤での拭き取り洗浄可能。
電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます。
まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ※照度が若干低下します。

電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨付属品専用ACアダプター充電スタンドカバークリア構造屋外用光源8W LED(40個)使用電池定格14.8V 5200mAh Li-ion battery (リチウムイオン電池)充電時間(時間)約6ビーム角度(°)120点灯時間連続10時間内容量1台
注意
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※ガスが発生する場所や可燃物の近くでは絶対に使用しないでください。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
※バッテリーは空の状態で長時間放置せず、こまめに充電を行ってください。
※本製品は屋外用ですが、充電する場合は、必ず屋内の水やホコリがかからない換気された場所で行ってください。
※使用済み電池パックのリサイクルにご協力ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22925236LLW-8B818-47211.8タイプL
117,300
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
22925245LSW-8B819-40421.6タイプS
118,700
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする