両面4方向差パレット

両面4方向差パレット - サンコー(三甲)両面4方向差パレット - サンコー(三甲)両面4方向差パレット - サンコー(三甲)両面4方向差パレット - サンコー(三甲)両面4方向差パレット - サンコー(三甲)両面4方向差パレット - サンコー(三甲)両面4方向差パレット - サンコー(三甲)
(2件のレビュー)
仕様種別:R4-1114-6質量(kg)10.9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
動荷重(kg)
静荷重(kg)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2292561381635200BKRCP1枚リサイクルPP1400×1100×100再生ブラック10002000なし
1
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218416881635200BKRCP(名入れ)1セット(10個)リサイクルPP1400×1100×100再生ブラック10002000あり
1
97,980
107,778(税込)
2以上
92,980
102,278(税込)
3以上
85,310
93,841(税込)
5以上
80,980
89,078(税込)
7以上
80,410
88,451(税込)
10以上
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22925613
2024-04-25
用途: 育苗用培土の運搬など
農・林・水産業

育苗用培土の運搬に使用していますが110×110よりも横幅が広いので、一度に運搬できる量が多くて助かります。また、種籾を入れておく500Lのタンクの運搬など大きめの物にも対応できるの助かります。高さも低いので物をあげるときは持ち上げる力も少なくすみます。

対象商品 : 22925613
2018-07-06
用途: フォークリフトでの物の運搬
農・林・水産業

パレットが思っていたより薄かった。
縦方向で持ち上げた時強度が心配。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする