曜日別特売

プラケース用インデックスカード

プラケース用インデックスカード - サンワサプライプラケース用インデックスカード - サンワサプライプラケース用インデックスカード - サンワサプライプラケース用インデックスカード - サンワサプライプラケース用インデックスカード - サンワサプライ

印刷したらそのまま使える、DVD・CDプラケースジャストサイズのインデックスカードです。インクジェット専用。

適合
機種/インクジェットプリンタ
ソフト/(株)ジャストシステム「ラベルマイティ」シリーズ
寸法(mm)120×120印刷両面印刷対応インク染料・顔料内容量1セット(20枚)
注意
※用紙サイズが120×120mmと変形サイズなので、フチなし印刷はできません。四辺に余白ができます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23756732JP-IND14N0.222±0.011
880
719
791(税込)
当日出荷
23756748JP-IND14GKN0.23±0.011
640
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23756748JP-IND14GKN24898064JP-IND14GKNJP-IND14GKN プラケース用インデックスカード(フォト光沢) サンワサプライ 24898064プラケース用インデックスカード(フォト光沢)サンワサプライ1セット(20枚)
719
税込791
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする