曜日別特売

耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ

耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ - diplomat(ディプロマット)耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ - diplomat(ディプロマット)耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ - diplomat(ディプロマット)耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ - diplomat(ディプロマット)耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ - diplomat(ディプロマット)耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ - diplomat(ディプロマット)耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ - diplomat(ディプロマット)耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ - diplomat(ディプロマット)
(1件のレビュー)

カラフルでスタイリッシュなインテリア金庫。耐火性能に加え、火災時のスプリンクラーや消火放水から収納物を守る耐水仕様もついているので、大切な書類や思い出の品物を安心して保管できます。。
スウェーデン国立研究所(SP)の規格による60分耐火性能試験合格、SP耐火60分試験に基づき、DVD、USBメモリー、メモリーステック等デジタルメディアへの耐火性能を社内試験にて検証、認証。アメリカ、イギリス、ドイツをはじめとする100ヵ国に導入

仕様耐火時間:60分RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3 デジタル・ロック耐火時間60分内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※80キロ以上の金庫に含まれる開梱設置料の階段上下料金は3階(1階分は13段まで)までとさせて頂きます。それ以上の階段上下分は別途料金を申し受けます。
※開梱・据付+階段上下は特殊な作業や現場状況により別途料金が発生する場合があります。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りする場合がありますので予めご了承ください。
※300Kg以上の商品は下見が必要となります。3名以上での作業と判断した場合、別途割増し料金が発生しますので予めご了承下さい。なお、下見の結果キャンセルとなった場合別途下見料を申し受けます。
※キャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間に関しては、おおよその予定時間を運送業者より以下の通りお知らせします。*100Kg以下の製品は当日朝のご連絡 *101Kg以上の製品は前日夕刻のご連絡。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22925647A119R3WRBLACK412×397×360320×234×26019トレー1、説明書、保証書、単三電池4本31
117,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22925674A125R3WRBLACK352×467×420260×304×32025トレイ 1、シェルフ(可動式)1、取扱説明書、保証書、単三電池4本36
124,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22925708A530R3WRBLACK404×474×522300×300×41036トレイ 1、シェルフ(可動式)1、取扱説明書、保証書、単三電池4本53
148,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22925622A119R3WRBLUE412×397×360320×234×26019トレー1、説明書、保証書、単三電池4本31
101,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22925638A119R3WRRED412×397×360320×234×26019トレー1、説明書、保証書、単三電池4本31
101,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22925656A125R3WRBLUE352×467×420260×304×32025トレイ 1、シェルフ(可動式)1、取扱説明書、保証書、単三電池4本36
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22925665A125R3WRRED352×467×420260×304×32025トレイ 1、シェルフ(可動式)1、取扱説明書、保証書、単三電池4本36
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22925683A530R3WRBLUE404×474×522300×300×41036トレイ 1、シェルフ(可動式)1、取扱説明書、保証書、単三電池4本53
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22925692A530R3WRRED404×474×522300×300×41036トレイ 1、シェルフ(可動式)1、取扱説明書、保証書、単三電池4本53
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ディプロマット金庫 ロックシステム説明動画
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 日常業務
医療・福祉・介護関連業

サイズが手ごろで移動・設置も社員だけでできたので良かったと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする