TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
つっぱり棚2段・幅60cm お買得セット
つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
棚板は縦にも取付可能で、壁面ボード収納にできます。
付属品
ふきん掛け、まな板受け、角ポケット、フック
材質
(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン
質量(kg)
1.62
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
614×236×550~900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22927126
TP2-60K
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください