曜日別特売

一眼型保護メガネ SN-770

一眼型保護メガネ SN-770 - 山本光学一眼型保護メガネ SN-770 - 山本光学一眼型保護メガネ SN-770 - 山本光学一眼型保護メガネ SN-770 - 山本光学一眼型保護メガネ SN-770 - 山本光学一眼型保護メガネ SN-770 - 山本光学一眼型保護メガネ SN-770 - 山本光学
(9件のレビュー)

コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。

仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能形状一眼型レンズ防曇材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め)トラスコ品番788-7167質量(g)54タイプメガネ併用可規格JIS規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159加工硬化処理RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22927038SN-770
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22927038
2024-10-27
用途: 穴あけ、ハツリ、切断作業時
建設業・工事業

この保護メガネはオーバーグラスの中ではフット感がとても良いと思います。低温時など防塵マスクをしていると曇る時はありますが、それ以外はとても満足しています。

対象商品 : 22927038
2022-09-11
用途: グラインダー使用時
建設業・工事業

曇らずメガネの上からも装着可能で顔の大きさに合わせて調整可能

対象商品 : 22927038
2021-06-15
用途: 木材加工時
不動産業

オーバーグラスかつテンプル幅が調整できるものを探していてこの商品を見つけました。完全密閉ではありませんが、思っていたよりも飛散物が防げます。密閉式だと中にかけているメガネが曇ることがありますが、このタイプだとメガネが曇らず便利です。

対象商品 : 22927038
2021-01-16
用途: 草刈り、機械検査
その他業種

着け心地は違和感なく、重くなくて良いと思います。サイズ、角度調整ができました。
眼鏡を使ってる方は是非。

1が参考にしています
対象商品 : 22927038
2020-11-04
用途: 木材トリマー加工
サービス業

誰にでもフィットするよう作られており、視界の歪みもなく快適な作業が行えます。

対象商品 : 22927038
2019-09-30
用途: 液体物の充填
日本ケミカル工業株式会社製造業

長時間使用しても、鼻の所がズレないので作業がしやすい

1が参考にしています
対象商品 : 22927038
2018-08-07
用途: 西日本豪雨災害での支援

メガネの上からもかけられて、曇らずに快適に使用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 22927038
2018-05-13
用途: 塩素系の洗剤噴霧時の目の保護
サービス業

非常に良い。少しお高いかと思ったけど、購入して良かった。曇らないし視界も遮らないから使い勝手が良いです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする